Home page SHOP Settori di attività AgroalimentareRiduttori inox Riduttore ipoide inox

Riduttore ipoide inox

- Coppia in uscita fino a 130 Nm
- Tipo RFK
- Rapporti 7.5:1 a 60:1

A partire da 952,90 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RFK28B-7.5-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-10-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-12-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-15-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-20-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-25-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-30-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-40-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-50-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-60-71B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-7.5-80B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-10-80B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-12-80B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-15-80B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-20-80B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-25-80B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-30-80B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-7.5-90B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-10-90B14/SS 952,90 € 1
RFK28B-12-90B14/SS 952,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Tipo: Braccio di reazione
Tipo: RFV o RFK
Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW
Power (kW): 0.25 a 0.37kW
Coppia: fino a 6.37Nm
Tensione: trifase
Motore inox AC asincrono da 0,55 a 0,75kW
Power (kW): 0.55 a 0.75kW
Coppia: fino a 17.46Nm
Tensione: trifase
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RFK28B-7.5-71B14/SS| RFK28B-10-71B14/SS| RFK28B-12-71B14/SS| RFK28B-15-71B14/SS| RFK28B-20-71B14/SS| RFK28B-25-71B14/SS| RFK28B-30-71B14/SS| RFK28B-40-71B14/SS| RFK28B-50-71B14/SS| RFK28B-60-71B14/SS| RFK28B-7.5-80B14/SS| RFK28B-10-80B14/SS| RFK28B-12-80B14/SS| RFK28B-15-80B14/SS| RFK28B-20-80B14/SS| RFK28B-25-80B14/SS| RFK28B-30-80B14/SS| RFK28B-7.5-90B14/SS| RFK28B-10-90B14/SS| RFK28B-12-90B14/SS
RFK
/pdf/frPDFauto/RFK28B.pdf
/docTech/an/techRFK.pdf