Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuida mini Drylin® N Guida mini Drylin® N

Guida mini Drylin® N

- Larghezza (mm) Larghezza 27 mm
- Carico fino a 500N

Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico

- Guida lineare con pattino di scivolamento

polimerico

- Ingombro ridotto (altezza e superficie)

- Funzionamento a secco, non richiede

manutenzione

- Elevata insensibilità alla polvere

- Resistenza alla corrosione

- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito

- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica

- Possibili velocità e accelerazione molto elevate

- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J

- Materiali:

Corpo del carrello in zinco

Binari di alluminio anodizzato

- Perforazione standard simmetrica C5 = C6
A partire da 7,30 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
NK01-27-1000 65,00 € 2
NK02-27-1000 74,46 € 2
NW01-27 7,30 € 2
NW02-27 8,78 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| NK01-27-1000| NK02-27-1000| NW01-27| NW02-27
NK
/pdf/frPDFauto/NK27.pdf
/docTech/an/TechDryLinN.pdf