Guide modulari
Cerniere
Cerniera ad avvitare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cerniera ad avvitare
- Type Hinge
-
Materiale Glass reinforced plastic
Caratteristiche complete
A partire da
5,02 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
A1
A2
B1
B2
FA max (N)
FR max(N)
Profile section
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHA35-48/PA
17,5
17,5
29,5
29,5
400
700
30x30
5,02 €
1
CHA45-48/PA
22,5
22,5
38,5
38,5
450
750
40x40
5,07 €
2
CHA50-48/PA
25
25
43,5
43,5
450
750
45x45
5,19 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa svasata piana
Materiale: Inox A2 - DIN 7991
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
| CHA35-48/PA| CHA45-48/PA| CHA50-48/PA
CHA
/pdf/frPDFauto/CHA35.pdf