MENU
IT
Gruppo HPC
Gruppo HPC
0
Il mio carrello
Il mio account
Contatti
Sei un
PRIVATO
? clicca qui
×
Sei un PRIVATO?
il sito ctmeca.com è riservato alle società.
Clicca qui per essere reindirizzato verso hpceurope.com
e dove potrai ordinare i nostri prodotti
10000000
10000000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Guide modulari
Cerniere
Cerniera ad avvitare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cerniera ad avvitare
INOX
- Tipo Cerniera
-
Materiale Inox
Caratteristiche complete
A partire da
39,59 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
A1
A2
B1
B2
FA max (N)
FR max (N)
Profile section
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHA35-48/SS
17,5
17,5
29,5
29,5
575
800
30x30
39,59 €
2
CHA45-48/SS
22,5
22,5
38,5
38,5
675
900
40x40
43,64 €
2
CHA50-48/SS
25
25
42,5
42,5
675
900
45x45
48,86 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera ad avvitare
Tipo: Sezione 40X40
Per porta: ad incasso
Cerniera ad avvitare estetica quadrata
Materiale: Poliammide
Tipo: ali da avvitare
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)
| CHA35-48/SS| CHA45-48/SS| CHA50-48/SS
CHA
/pdf/frPDFauto/CHA35.pdf
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
Engrenages HPC
Condizioni generali di vendita
Note legali
Cookies
PRODOTTI
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Tutti i prodotti Ct Meca
I NOSTRI SERVIZI
Cataloghi
Su misura
Spazio stampa
Schede tecniche
Concorrenti
File CAD
Cataloghi
File 2D/3D CAD
Su misura
Schede tecniche
Programma fiere
Chi siamo?
Prodotti
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui.
.