Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento AT

Cinghia di posizionamento AT

- Passo AT10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 50mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: AT10/500/25
A partire da 143,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT10/1000/50 258,88 € 1
AT10/1010/50 260,63 € 1
AT10/1050/50 266,01 € 1
AT10/1080/50 268,41 € 1
AT10/1100/50 273,74 € 1
AT10/1150/50 282,05 € 1
AT10/1200/50 289,25 € 1
AT10/1210/50 291,00 € 1
AT10/1250/50 297,00 € 1
AT10/1280/50 300,53 € 1
AT10/1300/50 304,11 € 1
AT10/1320/50 309,46 € 1
AT10/1350/50 316,60 € 1
AT10/1360/50 319,60 € 1
AT10/1400/50 329,76 € 1
AT10/1480/50 349,39 € 1
AT10/1500/50 353,54 € 1
AT10/1600/50 377,38 € 1
AT10/1700/50 401,76 € 1
AT10/1720/50 405,90 € 1
AT10/1800/50 424,99 € 1
AT10/1860/50 437,49 € 1
AT10/1940/50 462,56 € 1
AT10/500/50 143,38 € 1
AT10/560/50 152,90 € 1
AT10/600/50 156,47 € 1
AT10/610/50 157,59 € 1
AT10/660/50 167,76 € 1
AT10/700/50 174,87 € 1
AT10/730/50 180,25 € 1
AT10/780/50 190,36 € 1
AT10/800/50 192,78 € 1
AT10/840/50 202,90 € 1
AT10/890/50 218,41 € 1
AT10/920/50 229,12 € 1
AT10/960/50 242,22 € 1
AT10/980/50 254,71 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 50mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT10/1000/50| AT10/1010/50| AT10/1050/50| AT10/1080/50| AT10/1100/50| AT10/1150/50| AT10/1200/50| AT10/1210/50| AT10/1250/50| AT10/1280/50| AT10/1300/50| AT10/1320/50| AT10/1350/50| AT10/1360/50| AT10/1400/50| AT10/1480/50| AT10/1500/50| AT10/1600/50| AT10/1700/50| AT10/1720/50| AT10/1800/50| AT10/1860/50| AT10/1940/50| AT10/500/50| AT10/560/50| AT10/600/50| AT10/610/50| AT10/660/50| AT10/700/50| AT10/730/50| AT10/780/50| AT10/800/50| AT10/840/50| AT10/890/50| AT10/920/50| AT10/960/50| AT10/980/50
AT
/pdf/frPDFauto/AT10courroie.pdf