Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento AT

Cinghia di posizionamento AT

- Passo AT10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 32mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: AT10/500/25
A partire da 96,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT10/1000/32 172,60 € 1
AT10/1010/32 173,14 € 1
AT10/1050/32 177,93 € 1
AT10/1080/32 180,22 € 1
AT10/1100/32 183,19 € 1
AT10/1150/32 188,47 € 1
AT10/1200/32 193,73 € 1
AT10/1210/32 194,95 € 1
AT10/1250/32 199,11 € 1
AT10/1280/32 202,06 € 1
AT10/1300/32 204,40 € 1
AT10/1320/32 207,36 € 1
AT10/1350/32 211,46 € 1
AT10/1360/32 213,27 € 1
AT10/1400/32 221,52 € 1
AT10/1480/32 234,46 € 1
AT10/1500/32 237,45 € 1
AT10/1600/32 253,31 € 1
AT10/1700/32 268,68 € 1
AT10/1720/32 271,03 € 1
AT10/1800/32 284,59 € 1
AT10/1860/32 293,44 € 1
AT10/1940/32 309,37 € 1
AT10/500/32 96,50 € 1
AT10/600/32 105,96 € 1
AT10/610/32 106,57 € 1
AT10/660/32 113,63 € 1
AT10/700/32 118,92 € 1
AT10/730/32 123,65 € 1
AT10/780/32 128,95 € 1
AT10/800/32 131,32 € 1
AT10/840/32 137,79 € 1
AT10/890/32 148,37 € 1
AT10/920/32 155,49 € 1
AT10/960/32 166,10 € 1
AT10/980/32 167,87 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 32mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| AT10/1000/32| AT10/1010/32| AT10/1050/32| AT10/1080/32| AT10/1100/32| AT10/1150/32| AT10/1200/32| AT10/1210/32| AT10/1250/32| AT10/1280/32| AT10/1300/32| AT10/1320/32| AT10/1350/32| AT10/1360/32| AT10/1400/32| AT10/1480/32| AT10/1500/32| AT10/1600/32| AT10/1700/32| AT10/1720/32| AT10/1800/32| AT10/1860/32| AT10/1940/32| AT10/500/32| AT10/600/32| AT10/610/32| AT10/660/32| AT10/700/32| AT10/730/32| AT10/780/32| AT10/800/32| AT10/840/32| AT10/890/32| AT10/920/32| AT10/960/32| AT10/980/32
AT
/pdf/frPDFauto/AT10courroie.pdf