Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento AT

Cinghia di posizionamento AT

- Passo AT10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 32mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: AT10/500/25
A partire da 98,44 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT10/1000/32 176,07 € 1
AT10/1010/32 176,62 € 1
AT10/1050/32 181,51 € 1
AT10/1080/32 183,84 € 1
AT10/1100/32 186,87 € 1
AT10/1150/32 192,26 € 1
AT10/1200/32 197,62 € 1
AT10/1210/32 198,87 € 1
AT10/1250/32 203,11 € 1
AT10/1280/32 206,12 € 1
AT10/1300/32 208,51 € 1
AT10/1320/32 211,52 € 1
AT10/1350/32 215,71 € 1
AT10/1360/32 217,55 € 1
AT10/1400/32 225,97 € 1
AT10/1480/32 239,17 € 1
AT10/1500/32 242,22 € 1
AT10/1600/32 258,40 € 1
AT10/1700/32 274,08 € 1
AT10/1720/32 276,48 € 1
AT10/1800/32 290,31 € 1
AT10/1860/32 299,34 € 1
AT10/1940/32 315,59 € 1
AT10/500/32 98,44 € 1
AT10/600/32 108,09 € 1
AT10/610/32 108,71 € 1
AT10/660/32 115,91 € 1
AT10/700/32 121,31 € 1
AT10/730/32 126,13 € 1
AT10/780/32 131,55 € 1
AT10/800/32 133,96 € 1
AT10/840/32 140,56 € 1
AT10/890/32 151,35 € 1
AT10/920/32 158,61 € 1
AT10/960/32 169,44 € 1
AT10/980/32 171,25 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 32mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT10/1000/32| AT10/1010/32| AT10/1050/32| AT10/1080/32| AT10/1100/32| AT10/1150/32| AT10/1200/32| AT10/1210/32| AT10/1250/32| AT10/1280/32| AT10/1300/32| AT10/1320/32| AT10/1350/32| AT10/1360/32| AT10/1400/32| AT10/1480/32| AT10/1500/32| AT10/1600/32| AT10/1700/32| AT10/1720/32| AT10/1800/32| AT10/1860/32| AT10/1940/32| AT10/500/32| AT10/600/32| AT10/610/32| AT10/660/32| AT10/700/32| AT10/730/32| AT10/780/32| AT10/800/32| AT10/840/32| AT10/890/32| AT10/920/32| AT10/960/32| AT10/980/32
AT
/pdf/frPDFauto/AT10courroie.pdf