Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento AT

Cinghia di posizionamento AT

- Passo AT10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 25mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: AT10/500/25
A partire da 76,46 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT10/1000/25 134,83 € 1
AT10/1010/25 136,00 € 1
AT10/1050/25 138,39 € 1
AT10/1080/25 140,16 € 1
AT10/1100/25 143,11 € 1
AT10/1150/25 146,61 € 1
AT10/1200/25 150,16 € 1
AT10/1210/25 150,78 € 1
AT10/1250/25 154,92 € 1
AT10/1280/25 156,03 € 1
AT10/1300/25 158,43 € 1
AT10/1320/25 160,78 € 1
AT10/1350/25 164,34 € 1
AT10/1360/25 166,10 € 1
AT10/1400/25 170,80 € 1
AT10/1480/25 180,22 € 1
AT10/1500/25 182,02 € 1
AT10/1600/25 193,73 € 1
AT10/1700/25 206,19 € 1
AT10/1720/25 209,14 € 1
AT10/1800/25 217,98 € 1
AT10/1860/25 225,07 € 1
AT10/1940/25 235,66 € 1
AT10/500/25 76,46 € 1
AT10/560/25 80,59 € 1
AT10/600/25 82,93 € 1
AT10/610/25 83,55 € 1
AT10/660/25 88,89 € 1
AT10/700/25 92,36 € 1
AT10/730/25 95,31 € 1
AT10/780/25 100,08 € 1
AT10/800/25 102,99 € 1
AT10/840/25 107,74 € 1
AT10/890/25 115,41 € 1
AT10/920/25 120,10 € 1
AT10/960/25 127,80 € 1
AT10/980/25 131,86 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: T
Corona girevole Iglidur®
Tipo: Con dentatura esterna-Iglidur®, alluminio & inox

Barra dentata
Passo: AT10
Materiale: Alluminio
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| AT10/1000/25| AT10/1010/25| AT10/1050/25| AT10/1080/25| AT10/1100/25| AT10/1150/25| AT10/1200/25| AT10/1210/25| AT10/1250/25| AT10/1280/25| AT10/1300/25| AT10/1320/25| AT10/1350/25| AT10/1360/25| AT10/1400/25| AT10/1480/25| AT10/1500/25| AT10/1600/25| AT10/1700/25| AT10/1720/25| AT10/1800/25| AT10/1860/25| AT10/1940/25| AT10/500/25| AT10/560/25| AT10/600/25| AT10/610/25| AT10/660/25| AT10/700/25| AT10/730/25| AT10/780/25| AT10/800/25| AT10/840/25| AT10/890/25| AT10/920/25| AT10/960/25| AT10/980/25
AT
/pdf/frPDFauto/AT10courroie.pdf