Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento AT

Cinghia di posizionamento AT

- Passo AT10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 25mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: AT10/500/25
A partire da 77,99 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT10/1000/25 137,54 € 1
AT10/1010/25 138,73 € 1
AT10/1050/25 141,17 € 1
AT10/1080/25 142,98 € 1
AT10/1100/25 145,99 € 1
AT10/1150/25 149,56 € 1
AT10/1200/25 153,17 € 1
AT10/1210/25 153,81 € 1
AT10/1250/25 158,03 € 1
AT10/1280/25 159,16 € 1
AT10/1300/25 161,61 € 1
AT10/1320/25 164,01 € 1
AT10/1350/25 167,64 € 1
AT10/1360/25 169,44 € 1
AT10/1400/25 174,24 € 1
AT10/1480/25 183,84 € 1
AT10/1500/25 185,68 € 1
AT10/1600/25 197,62 € 1
AT10/1700/25 210,33 € 1
AT10/1720/25 213,35 € 1
AT10/1800/25 222,36 € 1
AT10/1860/25 229,60 € 1
AT10/1940/25 240,40 € 1
AT10/500/25 77,99 € 1
AT10/560/25 82,21 € 1
AT10/600/25 84,60 € 1
AT10/610/25 85,23 € 1
AT10/660/25 90,68 € 1
AT10/700/25 94,22 € 1
AT10/730/25 97,22 € 1
AT10/780/25 102,10 € 1
AT10/800/25 105,06 € 1
AT10/840/25 109,91 € 1
AT10/890/25 117,73 € 1
AT10/920/25 122,52 € 1
AT10/960/25 130,37 € 1
AT10/980/25 134,51 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: T
Corona girevole Iglidur®
Tipo: Con dentatura esterna-Iglidur®, alluminio & inox

Barra dentata
Passo: AT10
Materiale: Alluminio
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT10/1000/25| AT10/1010/25| AT10/1050/25| AT10/1080/25| AT10/1100/25| AT10/1150/25| AT10/1200/25| AT10/1210/25| AT10/1250/25| AT10/1280/25| AT10/1300/25| AT10/1320/25| AT10/1350/25| AT10/1360/25| AT10/1400/25| AT10/1480/25| AT10/1500/25| AT10/1600/25| AT10/1700/25| AT10/1720/25| AT10/1800/25| AT10/1860/25| AT10/1940/25| AT10/500/25| AT10/560/25| AT10/600/25| AT10/610/25| AT10/660/25| AT10/700/25| AT10/730/25| AT10/780/25| AT10/800/25| AT10/840/25| AT10/890/25| AT10/920/25| AT10/960/25| AT10/980/25
AT
/pdf/frPDFauto/AT10courroie.pdf