Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia chiusa posizionamento AT

Cinghia chiusa posizionamento AT

- Passo AT5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 25mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza

al codice

ex.: AT5/225/10
A partire da 50,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT5/1050/25 104,15 € 1
AT5/1125/25 110,04 € 1
AT5/1500/25 136,61 € 1
AT5/2000/25 181,43 € 1
AT5/225/25 50,48 € 1
AT5/255/25 50,82 € 1
AT5/300/25 51,59 € 1
AT5/330/25 52,53 € 1
AT5/340/25 52,53 € 1
AT5/375/25 53,69 € 2
AT5/390/25 54,23 € 1
AT5/420/25 55,02 € 2
AT5/450/25 55,95 € 2
AT5/455/25 56,31 € 1
AT5/500/25 60,55 € 1
AT5/525/25 64,10 € 1
AT5/545/25 67,04 € 1
AT5/600/25 71,75 € 2
AT5/610/25 72,94 € 1
AT5/660/25 75,26 € 1
AT5/710/25 78,24 € 1
AT5/720/25 78,85 € 1
AT5/750/25 79,99 € 1
AT5/780/25 82,93 € 1
AT5/825/25 85,90 € 1
AT5/860/25 88,89 € 1
AT5/975/25 97,76 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT5 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| AT5/1050/25| AT5/1125/25| AT5/1500/25| AT5/2000/25| AT5/225/25| AT5/255/25| AT5/300/25| AT5/330/25| AT5/340/25| AT5/375/25| AT5/390/25| AT5/420/25| AT5/450/25| AT5/455/25| AT5/500/25| AT5/525/25| AT5/545/25| AT5/600/25| AT5/610/25| AT5/660/25| AT5/710/25| AT5/720/25| AT5/750/25| AT5/780/25| AT5/825/25| AT5/860/25| AT5/975/25
AT
/pdf/frPDFauto/AT5courroie.pdf