Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia chiusa posizionamento AT

Cinghia chiusa posizionamento AT

- Passo AT5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 25mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza

al codice

ex.: AT5/225/10
A partire da 50,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT5/1050/25 105,19 € 1
AT5/1125/25 111,14 € 1
AT5/1500/25 137,98 € 1
AT5/2000/25 183,24 € 1
AT5/225/25 50,98 € 1
AT5/255/25 51,33 € 1
AT5/280/25 51,78 € 1
AT5/300/25 52,10 € 1
AT5/330/25 53,06 € 1
AT5/340/25 53,06 € 1
AT5/375/25 54,23 € 2
AT5/390/25 54,78 € 1
AT5/420/25 55,57 € 2
AT5/450/25 56,50 € 2
AT5/455/25 56,88 € 1
AT5/500/25 61,16 € 1
AT5/525/25 64,74 € 1
AT5/545/25 67,71 € 1
AT5/600/25 72,47 € 2
AT5/610/25 73,67 € 1
AT5/660/25 76,02 € 1
AT5/710/25 79,02 € 1
AT5/720/25 79,63 € 1
AT5/750/25 80,79 € 1
AT5/780/25 83,76 € 1
AT5/825/25 86,76 € 1
AT5/860/25 89,78 € 1
AT5/975/25 98,73 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT5 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT5/1050/25| AT5/1125/25| AT5/1500/25| AT5/2000/25| AT5/225/25| AT5/255/25| AT5/280/25| AT5/300/25| AT5/330/25| AT5/340/25| AT5/375/25| AT5/390/25| AT5/420/25| AT5/450/25| AT5/455/25| AT5/500/25| AT5/525/25| AT5/545/25| AT5/600/25| AT5/610/25| AT5/660/25| AT5/710/25| AT5/720/25| AT5/750/25| AT5/780/25| AT5/825/25| AT5/860/25| AT5/975/25
AT
/pdf/frPDFauto/AT5courroie.pdf