Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaViti a spallamento Vite a spalla di precisione inox ISO7379

Vite a spalla di precisione inox ISO7379

- Materiale Inox ISO 7379

A partire da 34,39 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
HSS10-100/SS/B 67,85 € 1
HSS10-16/SS/B 35,27 € 2
HSS10-20/SS/B 38,44 € 2
HSS10-25/SS/B 40,20 € 2
HSS10-30/SS/B 41,82 € 1
HSS10-40/SS/B 47,80 € 2
HSS10-50/SS/B 47,70 € 2
HSS10-60/SS/B 48,17 € 1
HSS10-70/SS/B 58,19 € 1
HSS10-80/SS/B 63,48 € 1
HSS12-100/SS/B 166,89 € 1
HSS12-30/SS/B 65,65 € 2
HSS12-40/SS/B 74,43 € 2
HSS12-50/SS/B 90,64 € 1
HSS12-60/SS/B 102,70 € 1
HSS12-70/SS/B 113,09 € 1
HSS12-80/SS/B 147,39 € 1
HSS16-40/SS/B 100,69 € 1
HSS16-50/SS/B 123,22 € 2
HSS16-60/SS/B 113,28 € 1
HSS16-70/SS/B 143,70 € 1
HSS16-80/SS/B 170,49 € 2
HSS5-10/SS/B 34,39 € 1
HSS5-12/SS/B 37,05 € 2
HSS5-16/SS/B 36,93 € 1
HSS5-20/SS/B 43,28 € 2
HSS5-25/SS/B 52,00 € 2
HSS5-30/SS/B 55,70 € 1
HSS5-40/SS/B 60,75 € 2
HSS6-12/SS/B 39,45 € 2
HSS6-16/SS/B 50,07 € 1
HSS6-20/SS/B 51,56 € 2
HSS6-25/SS/B 52,70 € 1
HSS6-30/SS/B 48,51 € 2
HSS6-40/SS/B 59,93 € 2
HSS6-50/SS/B 72,64 € 2
HSS8-16/SS/B 57,96 € 2
HSS8-20/SS/B 59,85 € 2
HSS8-25/SS/B 84,38 € 1
HSS8-30/SS/B 54,79 € 1
HSS8-40/SS/B 67,47 € 1
HSS8-50/SS/B 78,69 € 2
HSS8-60/SS/B 92,30 € 1
HSS8-70/SS/B 103,23 € 1
HSS8-80/SS/B 107,98 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a spalla inox 416
Materiale: Inox 416 pretrattato

Vite a spalla inox 303
Materiale: Inox 303

Vite a spalla di precisione ISO7379
Materiale: Acciaio trattato classe 12.9

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| HSS10-100/SS/B| HSS10-16/SS/B| HSS10-20/SS/B| HSS10-25/SS/B| HSS10-30/SS/B| HSS10-40/SS/B| HSS10-50/SS/B| HSS10-60/SS/B| HSS10-70/SS/B| HSS10-80/SS/B| HSS12-100/SS/B| HSS12-30/SS/B| HSS12-40/SS/B| HSS12-50/SS/B| HSS12-60/SS/B| HSS12-70/SS/B| HSS12-80/SS/B| HSS16-40/SS/B| HSS16-50/SS/B| HSS16-60/SS/B| HSS16-70/SS/B| HSS16-80/SS/B| HSS5-10/SS/B| HSS5-12/SS/B| HSS5-16/SS/B| HSS5-20/SS/B| HSS5-25/SS/B| HSS5-30/SS/B| HSS5-40/SS/B| HSS6-12/SS/B| HSS6-16/SS/B| HSS6-20/SS/B| HSS6-25/SS/B| HSS6-30/SS/B| HSS6-40/SS/B| HSS6-50/SS/B| HSS8-16/SS/B| HSS8-20/SS/B| HSS8-25/SS/B| HSS8-30/SS/B| HSS8-40/SS/B| HSS8-50/SS/B| HSS8-60/SS/B| HSS8-70/SS/B| HSS8-80/SS/B
HSS
/pdf/frPDFauto/HSSss.pdf