Guide modulari
Ruote
Ruota per profili alluminio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota per profili alluminio
- TipoGirevole con freno
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info
- Consegnato senza viteria di fissaggio (vedi PRF-ECL-M8 e vite BHC8, CHC8)
Caratteristiche complete
A partire da
41,72 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+30
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
H
Capacità di carico (N)
Massa (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TPE100/PDB
100
136
1100
787
45,56 €
2
TPE125/PDB
125
161
1200
873
50,99 €
2
TPE80/PDB
80
111
1000
710
41,72 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per profili alluminio
Tipo Fissa
Profilato alluminio standard
Sezione: 45 x 45 mm
Forma: standard
Fissaggio
Materiale: Dado quadrato con linguetta - Acciaio
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
| TPE100/PDB| TPE125/PDB| TPE80/PDB
TPE
/pdf/frPDFauto/TPEpbd.pdf