Ruota girevole a foro centrale

- Tipo Acciaio - caucciù
- Carico fino a 215kg
- Securizzata No

Rotella industriale fino a 215kg
A partire da 11,29 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +30 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RBN80/TC/P 11,29 € 2
RBN100/TC/P 12,45 € 1
RBN125/TC/P 16,17 € 1
RBN150/TC/P 20,87 € 1
RBN160/TC/P 29,51 € 1
RBN200/TC/P 35,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene
Carico: Carico fino a 215kg
Stem support for caster
Type: For swivel caster with central hole

Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Inox - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RBN80/TC/P| RBN100/TC/P| RBN125/TC/P| RBN150/TC/P| RBN160/TC/P| RBN200/TC/P
RBN
/pdf/frPDFauto/RBNtc.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf