Ruota girevole con piastra INOX

- Tipo Inox - Poliammide
- Carico fino a 600kg
- Securizzata No

Rotella industriale fino a 600kg

- Ruota industriale fino a 600 kg

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere

- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale

- Mozzo liscio

- Materiali:

Forcella in lamiera inox

Ruota in poliammide (vedere RPC)

- T°. d’utilizzo: da -30 a +80°C

Vantaggi

- Leggera

- Non macchia il suolo

- Antitraccia

- Ridotta resistenza al rotolamento

- Per suolo uniforme e duro

- Perfettamente adatta alle movimentazioni

in ambienti umidi e sporchi (pescheria,

macelleria, industria conserviera)
A partire da 30,54 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +15 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RPC60/PL/P/SS 30,61 € 1
RPC80/PL/P/SS 30,54 € 2
RPC100/PL/P/SS 32,77 € 2
RPC125/PL/P/SS 38,23 € 1
RPC150/PL/P/SS 77,86 € 1
RPC160/PL/P/SS 89,59 € 1
RPC200/PL/P/SS 96,15 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
Ruota girevole con piastra
Tipo: Acciaio - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RPC60/PL/P/SS| RPC80/PL/P/SS| RPC100/PL/P/SS| RPC125/PL/P/SS| RPC150/PL/P/SS| RPC160/PL/P/SS| RPC200/PL/P/SS
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCplss.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf