320500000
320500000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Movimentazione
Ruote
Ruota fissa con piastra
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota fissa con piastra
INOX
- Tipo Inox - Poliammide
-
Carico fino a 600kg
-
Securizzata No
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Rotella industriale fino a 600kg
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
20,32 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+15
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
B
H
L
M
ØT
Carico ammissibile (kg)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RPC60/PL/F/SS
60
31
96
115x83
80x60
11x9
200
20,32 €
1
RPC80/PL/F/SS
80
32
105
115x83
80x60
11x9
250
21,29 €
2
RPC100/PL/F/SS
100
32
124
115x83
80x60
11x9
300
21,78 €
2
RPC125/PL/F/SS
125
36
152
115x83
80x60
11x9
350
26,42 €
1
RPC150/PL/F/SS
150
37
179
115x83
80x60
11x9
400
49,47 €
1
RPC160/PL/F/SS
160
40
197
135x105
105x80
11
600
74,92 €
1
RPC200/PL/F/SS
200
50
240
135x105
105x80
11
700
79,77 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
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
| RPC60/PL/F/SS| RPC80/PL/F/SS| RPC100/PL/F/SS| RPC125/PL/F/SS| RPC150/PL/F/SS| RPC160/PL/F/SS| RPC200/PL/F/SS
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCplss.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf