Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotovariatori meccanici Motovariatore meccanico

Motovariatore meccanico

- Potenza motore da 0,18 a 1,5kW
- Con mtore 4 poli 1400 g/min
- Campo di variazione 1:5

Variatore di velocità meccanico

Utilizzo

- I variatori sono consegnati con lubrificazione per un utilizzo orizzontale

Attenzione

- Non azionare il volantino quando il variatore non è collegato al dispositivo finale: rischio di danni irreversibili
A partire da 419,68 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHV02-0.18 419,68 € 1
CHV02-0.22 428,32 € 1
CHV05-0.37 512,33 € 1
CHV10-0.75 681,99 € 1
CHV20-1.10 1 012,03 € 1
CHV20-1.50 1 058,11 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motore AC asincrono trifase
Potenza (kW): 0.09kW
Coppia: fino a 0.64Nm
Tensione: trifase
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 57 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 107 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CHV02-0.18| CHV02-0.22| CHV05-0.37| CHV10-0.75| CHV20-1.10| CHV20-1.50
CHV
/pdf/frPDFauto/CHV.pdf
/docTech/an/CHVTech.pdf