Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoSupporti Supporto a flangia tonda a carico leggero inox

Supporto a flangia tonda a carico leggero inox

- Materiale Inox
- N. punti di fissaggio 3 punti di fissaggio
- Carico Leggero

Supporto in lamiera stampata con cuscinetto

- Supporto in lamiera stampata con cuscinetto

- Materiale:

Inox

Utilizzo

- Montaggio semplice del cuscinetto

volvente, carico leggero
A partire da 21,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPF204/SS 21,07 € 2
BPF205/SS 25,52 € 2
BPF206/SS 40,76 € 2
BPF207/SS 43,84 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Carico: Leggero
Supporto a flangia tonda con cuscinetto
Materiale: Lamiera
N. punti di fissaggio: 3 punti di fissaggio
Carico: Leggero
Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 4 punti di fissaggio
Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox
Materiale: Polimero e inox
N. punti di fissaggio: 4 punti di fissaggio
Colore: Bianco

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPF204/SS| BPF205/SS| BPF206/SS| BPF207/SS
BPF
/pdf/frPDFauto/BPFss.pdf