132700000
132700000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Elementi di manovra
Leva con impugnatura cilindrica
Leva con impugnatura cilindrica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Leva con impugnatura cilindrica
- Materiale Duroplast nero, leva in acciaio
Caratteristiche complete
A partire da
8,46 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØM
ØD
L
P
B
C
ØE
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
LPCM8-17-75
M8
17
75
40
35
12
10
8,46 €
2
LPCM8-21-85
M8
21
85
50
35
12
10
8,87 €
1
LPCM8-21-95
M8
21
95
50
45
12
10
9,09 €
2
LPCM8-21-125
M8
21
125
50
75
12
10
10,84 €
1
LPCM8-23-130
M8
23
130
55
75
12
10
12,17 €
2
LPCM10-23-90
M10
23
90
55
35
14
12
10,50 €
1
LPCM10-25-100
M10
25
100
65
35
14
12
10,77 €
1
LPCM10-25-110
M10
25
110
65
45
14
12
11,46 €
2
LPCM10-25-140
M10
25
140
65
75
14
12
13,52 €
1
LPCM12-25-78
M12
25
78
65
13
15
15
10,88 €
1
LPCM12-25-105
M12
25
105
65
40
15
15
11,88 €
1
LPCM12-25-140
M12
25
140
65
75
15
15
13,47 €
2
LPCM12-28-98
M12
28
98
85
13
15
15
13,84 €
2
LPCM12-28-125
M12
28
125
85
40
15
15
14,62 €
1
LPCM12-28-160
M12
28
160
85
75
15
15
16,35 €
2
LPCM12-28-190
M12
28
190
85
105
15
15
17,86 €
1
LPCM14-25-78
M14
25
78
65
13
15
15
11,46 €
1
LPCM14-25-105
M14
25
105
65
40
15
15
12,22 €
1
LPCM14-25-140
M14
25
140
65
75
15
15
15,09 €
1
LPCM14-28-98
M14
28
98
85
13
15
15
14,14 €
1
LPCM14-28-125
M14
28
125
85
40
15
15
15,89 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Impugnatura cilindrica fissa
Tipo: Impugnatura non girevole
Materiale: Duroplast nero
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
| LPCM8-17-75| LPCM8-21-85| LPCM8-21-95| LPCM8-21-125| LPCM8-23-130| LPCM10-23-90| LPCM10-25-100| LPCM10-25-110| LPCM10-25-140| LPCM12-25-78| LPCM12-25-105| LPCM12-25-140| LPCM12-28-98| LPCM12-28-125| LPCM12-28-160| LPCM12-28-190| LPCM14-25-78| LPCM14-25-105| LPCM14-25-140| LPCM14-28-98| LPCM14-28-125
LPCM
/pdf/frPDFauto/LPCM.pdf