Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Piede fissabile speciale agroalimentare

Piede fissabile speciale agroalimentare INOX

- Material Stainless steel - 3-A standard
- Carico max fino a 25 000N


- Piede articolato oscillante

Teknohygienic

- Materiali:

Base inox 304

Stelo inox 304

Dado cieco inox 304

Suola in gomma NBR durezza 90° shore


Vantaggi

- Norma 3A: progettato per l’industria lattiero casearia, alimentare e farmaceutica che devono rispettare norme d’igiene severe.

- Piede liscio e anello di raschiamento tra lo stelo e il dado e intorno allo snodo per prevenire

l'accumulo di sporcizia o la ritenzione d’acqua.

- Perfetto per un lavaggio ad acqua e con prodotti chimici.


Accessori

- Pensate a ordinare il dado cieco

PTKF-M12/SS conforme alla norma 3A
A partire da 104,82 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTKF80-16-140/SS 115,89 € 1
PTKF80-16-190/SS 119,17 € 1
PTKF80-20-140/SS 104,82 € 1
PTKF80-20-142/SS 108,15 € 1
PTKF80-20-190/SS 120,18 € 1
PTKF80-24-140/SS 108,84 € 1
PTKF80-24-190/SS 128,12 € 1
PTKF100-16-140/SS 105,83 € 1
PTKF100-16-190/SS 124,98 € 1
PTKF100-20-140/SS 110,63 € 1
PTKF100-20-190/SS 126,02 € 1
PTKF100-24-140/SS 119,38 € 1
PTKF100-24-190/SS 133,92 € 1
PTKF100-30-135/SS 130,60 € 1
PTKF100-30-185/SS 142,24 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede speciale agroalimentare
Tipo: Dado cieco inox - norme 3A

Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede fissabile con base lamiera Ø80
Diametro: Ø 80
Materiale: Inox
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTKF80-16-140/SS| PTKF80-16-190/SS| PTKF80-20-140/SS| PTKF80-20-142/SS| PTKF80-20-190/SS| PTKF80-24-140/SS| PTKF80-24-190/SS| PTKF100-16-140/SS| PTKF100-16-190/SS| PTKF100-20-140/SS| PTKF100-20-190/SS| PTKF100-24-140/SS| PTKF100-24-190/SS| PTKF100-30-135/SS| PTKF100-30-185/SS
PTKF
/pdf/frPDFauto/PTKFss.pdf
/docTech/an/PTK.pdf