Home page SHOP Elementi di guida Vite di trascinamentoMadrevite a passo lungo Madrevite a passo lungo

Madrevite a passo lungo

- Tipo Madrevite sola-fino a 40mm di corsa per rotazione
- Materiale Inox


- Madrevite sola

- Filettatura inclinata a destra

- Per regolazioni rapide senza sistema pneumatico

né cinghia dentata

- Nessuna ritenuta all'arresto

- Materiale:

inox 304

Accessori

- Funziona con dadi a passo lungo EPRC (p. 245) e EPRF (p. 244) (incompatibile con i dati ECPR)

Info

- Lunghezza max: 3000mm

(Tranne madrevite TPR 6,35: max 1000mm)
A partire da 56,29 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TPR6.35-2.54-1000/SS 56,29 € 1
TPR6.35-25.4-1000/SS 99,63 € 2
TPR10-12-1000/SS 117,81 € 2
TPR10-25-1000/SS 119,93 € 1
TPR10-50-1000/SS 145,04 € 1
TPR14-25-1000/SS 168,17 € 1
TPR14-30-1000/SS 147,61 € 1
TPR18-40-1000/SS 247,56 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TPR6.35-2.54-1000/SS| TPR6.35-25.4-1000/SS| TPR10-12-1000/SS| TPR10-25-1000/SS| TPR10-50-1000/SS| TPR14-25-1000/SS| TPR14-30-1000/SS| TPR18-40-1000/SS
TPR
/pdf/frPDFauto/TPR.pdf