233700000
233700000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Carterizzazione
Maniglie a ponte
Maniglia a ponte
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Maniglia a ponte
- Materiale Termoplastica
Caratteristiche complete
A partire da
7,56 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-15 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
A
B
ØD
D1
H
H1
L
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PGM86-M5
86
20
M5
12,5
40
28
98,5
7,56 €
2
PGM86-M6
86
20
M6
12,5
40
28
98,5
7,96 €
2
PGM94-M5
94
20
M5
12,5
40
28
106,5
7,93 €
2
PGM94-M6
94
20
M6
12,5
40
28
106,5
8,15 €
2
PGM117-M5
117
25
M5
16
50
34
134
8,42 €
2
PGM117-M6
117
25
M6
16
50
34
134
8,91 €
1
PGM117-M8
117
25
M8
16
50
34
134
9,16 €
2
PGM120-M5
120
25
M5
16
50
34
134
8,66 €
1
PGM120-M6
120
25
M6
16
50
34
134
9,16 €
2
PGM120-M8
120
25
M8
16
50
34
134
9,41 €
2
PGM132-M5
132
25
M5
16
50
34
148
8,91 €
2
PGM132-M6
132
25
M6
16
50
34
148
9,66 €
1
PGM132-M8
132
25
M8
16
50
34
148
9,90 €
1
PGM150-M6
150
29
M6
18
58
40
168
10,54 €
1
PGM150-M8
150
29
M8
18
58
40
168
10,66 €
1
PGM150-M10
150
29
M10
18
58
40
168
11,39 €
1
PGM179-M8
179
29
M8
18
58
40
197
12,28 €
2
PGM179-M10
179
29
M10
18
58
40
197
12,63 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia a ponte inox
Materiale: Inox
Maniglia a ponte - Multi-settore
Fissaggio: Foro liscio
Colore: Bianco (medicale)
Maniglia a ponte - Multi-settore
Fissaggio: Foro liscio
Colore: Nero opaco
Maniglia a ponte
Materiale: Acciaio
Tipo: Fissaggio anteriore
Serie: Economica
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
| PGM86-M5| PGM86-M6| PGM94-M5| PGM94-M6| PGM117-M5| PGM117-M6| PGM117-M8| PGM120-M5| PGM120-M6| PGM120-M8| PGM132-M5| PGM132-M6| PGM132-M8| PGM150-M6| PGM150-M8| PGM150-M10| PGM179-M8| PGM179-M10
PGM
/pdf/frPDFauto/PGM86-M5.pdf