Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti automaschianti Inserto auto-filettante

Inserto auto-filettante

- Materiale Inox 316
- Per Materiali duri in ambienti aggressivi


Info

- Confezionato in sacchetti
A partire da 87,32 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
INS300-M4/SS316/B 87,32 € 2
INS300-M5/SS316/B 97,12 € 2
INS300-M6/SS316/B 114,81 € 2
INS300-M8/SS316/B 122,45 € 2
INS300-M10/SS316/B 147,94 € 1
INS300-M12/SS316/B 118,55 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Boccola autofilettante acciaio
Materiale: acciaio
Per: Materiali duri
Boccola autofilettante - Attrezzo
Tipo: Strumento di posa

Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Inox - A2

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| INS300-M4/SS316/B| INS300-M5/SS316/B| INS300-M6/SS316/B| INS300-M8/SS316/B| INS300-M10/SS316/B| INS300-M12/SS316/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS_SS.pdf