Fissaggio delle attrezzature
Anelli di sollevamento
Anello di sollevamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Anello di sollevamento
- Tipo a 45° a saldare
-
Materiale Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info
- Il carico di rottura si ottiene moltiplicando il CMU per il coefficiente di sicurezza 5.
Caratteristiche complete
A partire da
3,68 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Carico CMU (t)
ØT
ØA
B
C
D
Massa (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ASL31-500
500
12
31
55
13
89
0,16
3,68 €
2
ASL42-1000
1000
14
42
69
13
113
0,3
4,90 €
2
ASL45-2000
2000
18
45
81
18
134
0,5
9,76 €
2
ASL57-3000
3000
21
57
97
19
152
0,8
16,36 €
1
ASL65-4000
4000
24
65
113
23
167
1,29
27,07 €
1
ASL83-6000
6000
28
83
140
31
218
2,36
67,87 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di sollevamento
Tipo: Articolato - a saldare
Coefficiente di sicurezza: 4
Versione: Supporto centrale
Anello di sollevamento
Tipo: Articolato - a saldare
Coefficiente di sicurrezza: 4
Versione: 2 punti di ancoraggio
Anello di sollevamento
Tipo: dritto a saldare
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
| ASL31-500| ASL42-1000| ASL45-2000| ASL57-3000| ASL65-4000| ASL83-6000
ASL
/pdf/frPDFauto/ASL.pdf