Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneMolle a gas e accessori Staffa di montaggio per molla a gas

Staffa di montaggio per molla a gas

- Tipo Staffa di montaggio a squadra per snodo
- Materiale Acciaio

A partire da 17,80 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CNG-3.5 32,61 € 1
CNG-5 17,80 € 2
CNG-8 18,42 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo angolare a 90° DIN71802
Materiale: Acciaio
Tipo: a 90°
Snodo angolare a 180°
Materiale: Acciaio
Tipo: a 180°
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio piana per snodo
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CNG-3.5| CNG-5| CNG-8
CNG
/pdf/frPDFauto/CNA-CNG.pdf
/docTech/an/AccessoiresVerinAgaz.pdf