Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con base lamiera Ø100

Piede fissabile con base lamiera Ø100

- Diametro Ø 100
- Materiale Inox sabbiato


- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Con soletta antiscivolo

- Finitura della base lucida o sabbiata

per la versione inox

- Materiali:

Versione inox:

Base stampata: inox 304 lucida o sabbiata

Stelo: inox 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata

durezza 80° shore

Vantaggi

- Fissaggio facile grazie al grande interasse stelo-piastra di fissaggio

Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richies
A partire da 70,63 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAMF100-16-100/SB 70,63 € 1
PAMF100-16-150/SB 72,85 € 1
PAMF100-16-200/SB 77,98 € 1
PAMF100-20-100/SB 75,03 € 1
PAMF100-20-150/SB 79,50 € 1
PAMF100-20-200/SB 84,61 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120
Diametro: Ø 120
Materiale: Inox
Carico : Max. 30000N
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PAMF100-16-100/SB| PAMF100-16-150/SB| PAMF100-16-200/SB| PAMF100-20-100/SB| PAMF100-20-150/SB| PAMF100-20-200/SB
PAMF
/pdf/frPDFauto/PTAF100-PAMF100.pdf