Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø100

Piede snodato con base stampata Ø100

- Carico massimo 15000N
- Materiale Inox sabbiato

Piede snodato

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura sabbiata della base

- Materiali :

Base stampata: inox 304 sabbiata

Stelo: inox 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 61,69 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA100-16-100/SS/SB 61,69 € 1
PTA100-16-150/SS/SB 63,87 € 1
PTA100-16-200/SS/SB 69,04 € 1
PTA100-20-100/SS/SB 66,11 € 1
PTA100-20-150/SS/SB 70,48 € 1
PTA100-20-200/SS/SB 75,63 € 1
PTA100-24-100/SS/SB 71,22 € 1
PTA100-24-150/SS/SB 73,47 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA100-16-100/SS/SB| PTA100-16-150/SS/SB| PTA100-16-200/SS/SB| PTA100-20-100/SS/SB| PTA100-20-150/SS/SB| PTA100-20-200/SS/SB| PTA100-24-100/SS/SB| PTA100-24-150/SS/SB
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA100.pdf