Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø80

Piede snodato con base stampata Ø80

- Diametro base Ø 80
- Materiale Inox sabbiato


- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida o sabbiata della base per

la versione inox

- Materiali:

Versione inox:

Base stampata: inox 304

lucida o sabbiata

Stelo: inox 304 consegnato

senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 38,83 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA80-12-100/SS/SB 38,83 € 1
PTA80-12-150/SS/SB 41,71 € 1
PTA80-16-100/SS/SB 41,71 € 1
PTA80-16-150/SS/SB 44,62 € 1
PTA80-20-100/SS/SB 46,79 € 1
PTA80-20-150/SS/SB 50,36 € 1
PTA80-20-200/SS/SB 55,80 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PTA80-12-100/SS/SB| PTA80-12-150/SS/SB| PTA80-16-100/SS/SB| PTA80-16-150/SS/SB| PTA80-20-100/SS/SB| PTA80-20-150/SS/SB| PTA80-20-200/SS/SB
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA80.pdf