10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Componenti per trasportatore
Piedi snodati
Piede snodato con base stampata Ø80
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato con base stampata Ø80
- Diametro base Ø 80
-
Materiale Inox sabbiato
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede snodato
- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
- Finitura sabbiata
- Materiali:
Base stampata: inox 304 sabbiata
Stelo: inox 304 consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore
Opzioni
- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
Caratteristiche complete
A partire da
39,22 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+15
+20
+25
+40
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØF
B
A/F
G
H (N)
Carico statico (N)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTA80-12-100/SS/SB
80
M12
100
14
25
135
10000
39,22 €
1
PTA80-12-150/SS/SB
80
M12
150
14
25
185
10000
42,13 €
1
PTA80-16-100/SS/SB
80
M16
100
13
25
135
10000
42,13 €
1
PTA80-16-150/SS/SB
80
M16
150
13
25
185
10000
45,07 €
1
PTA80-20-100/SS/SB
80
M20
100
17
25
138
10000
47,26 €
1
PTA80-20-150/SS/SB
80
M20
150
17
25
188
10000
50,87 €
1
PTA80-20-200/SS/SB
80
M20
200
17
25
238
10000
56,36 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
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
| PTA80-12-100/SS/SB| PTA80-12-150/SS/SB| PTA80-16-100/SS/SB| PTA80-16-150/SS/SB| PTA80-20-100/SS/SB| PTA80-20-150/SS/SB| PTA80-20-200/SS/SB
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA80.pdf