Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere inox

Guida lineare a sfere - Sfere inox

- Carico dinamico (N) Binario - da 514 N a 16700 N
- Elementi di scorrimento Sfere inox

Guida per carichi medi

- Guida per carichi medi

- Guida lineare a ricircolo di sfere

- Materiale simile ad inox 440C

- Per LWL5, le sfere sono in acciaio e non trattenute

- Precisione standard

- Velocità max.: 3m/s

- Temperatura max.: +100°C (costante)

+120°C (occasionale)

- Attenzione: i codici dei binari e dei carrelli sono distinti.

Si raccomanda di ordinare entrambi.

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Medicale, misurazione, ottica
A partire da 28,76 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LWL12-100 57,52 € 2
LWL12-150 86,28 € 2
LWL12-200 115,04 € 2
LWL12-275 158,19 € 2
LWL12-350 201,32 € 2
LWL12-400 230,10 € 1
LWL12-475 273,24 € 1
LWL12-50 28,76 € 2
LWL15-120 79,61 € 2
LWL15-160 106,14 € 2
LWL15-240 159,22 € 2
LWL15-320 212,30 € 2
LWL15-440 291,93 € 1
LWL15-480 318,46 € 1
LWL15-560 371,54 € 1
LWL15-680 451,17 € 1
LWL15-80 53,07 € 2
LWL20-120 83,53 € 2
LWL20-180 125,31 € 2
LWL20-240 167,07 € 2
LWL20-360 250,61 € 2
LWL20-480 334,16 € 2
LWL20-660 459,46 € 2
LWL20-840 584,77 € 2
LWL25-120 104,71 € 1
LWL25-240 209,43 € 1
LWL25-360 314,15 € 1
LWL25-480 418,86 € 1
LWL5-120 63,53 € 2
LWL5-150 79,42 € 1
LWL5-180 95,30 € 2
LWL5-210 111,17 € 2
LWL5-60 31,76 € 2
LWL5-90 47,64 € 1
LWL7-120 59,22 € 2
LWL7-150 74,02 € 1
LWL7-180 88,83 € 2
LWL7-240 118,43 € 1
LWL7-300 148,05 € 1
LWL7-60 29,59 € 2
LWL7-90 44,42 € 2
LWL9-120 71,75 € 2
LWL9-160 95,68 € 2
LWL9-240 143,53 € 2
LWL9-280 167,46 € 2
LWL9-480 287,09 € 2
LWL9-60 35,87 € 2
LWL9-860 514,38 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere - Sfere inox
Carico dinamico (N): Carello - da 514 N a 16700 N
Elementi di scorrimento: Sfere inox
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LWL
Per guida IKO LWL7 a LWL15

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LWL12-100| LWL12-150| LWL12-200| LWL12-275| LWL12-350| LWL12-400| LWL12-475| LWL12-50| LWL15-120| LWL15-160| LWL15-240| LWL15-320| LWL15-440| LWL15-480| LWL15-560| LWL15-680| LWL15-80| LWL20-120| LWL20-180| LWL20-240| LWL20-360| LWL20-480| LWL20-660| LWL20-840| LWL25-120| LWL25-240| LWL25-360| LWL25-480| LWL5-120| LWL5-150| LWL5-180| LWL5-210| LWL5-60| LWL5-90| LWL7-120| LWL7-150| LWL7-180| LWL7-240| LWL7-300| LWL7-60| LWL7-90| LWL9-120| LWL9-160| LWL9-240| LWL9-280| LWL9-480| LWL9-60| LWL9-860
LWL
/pdf/frPDFauto/LWL.pdf
/docTech/an/TechLWL.pdf