Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareCarrelli per guide lineari Guida lineare a sfere - Sfere inox

Guida lineare a sfere - Sfere inox

- Carico dinamico (N) Carello - da 514 N a 16700 N
- Elementi di scorrimento Sfere inox

Guida per carichi medi

- Guida per carichi medi

- Guida lineare a ricircolo di sfere

- Materiale simile ad inox 440C

- Per LWL5, le sfere sono in acciaio e non trattenute

- Precisione standard

- Velocità max.: 3m/s

- Temperatura max.: +100°C (costante)

+120°C (occasionale)

- Attenzione: i codici dei binari e dei carrelli sono distinti.

Si raccomanda di ordinare entrambi.

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Medicale, misurazione, ottica
A partire da 61,79 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LWL12-C1H 83,26 € 2
LWL12C-C1H 62,42 € 2
LWL12G-C1H 100,75 € 2
LWL15-C1H 93,70 € 2
LWL15C-C1H 69,71 € 2
LWL15G-C1H 112,48 € 2
LWL20-C1H 102,82 € 2
LWL20C-C1H 76,69 € 2
LWL20G-C1H 123,19 € 2
LWL25-C1H 161,10 € 2
LWL25C-C1H 123,54 € 2
LWL25G-C1H 198,41 € 1
LWL5-C1H 90,42 € 2
LWL5C-C1H 75,89 € 2
LWL7-C1H 81,50 € 2
LWL7C-C1H 68,37 € 2
LWL7G-C1H 97,97 € 2
LWL9-C1H 78,21 € 2
LWL9C-C1H 61,79 € 2
LWL9G-C1H 93,70 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere - Sfere inox
Carico dinamico (N): Binario - da 514 N a 16700 N
Elementi di scorrimento: Sfere inox
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LWL
Per guida IKO LWL7 a LWL15

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LWL12-C1H| LWL12C-C1H| LWL12G-C1H| LWL15-C1H| LWL15C-C1H| LWL15G-C1H| LWL20-C1H| LWL20C-C1H| LWL20G-C1H| LWL25-C1H| LWL25C-C1H| LWL25G-C1H| LWL5-C1H| LWL5C-C1H| LWL7-C1H| LWL7C-C1H| LWL7G-C1H| LWL9-C1H| LWL9C-C1H| LWL9G-C1H
LWL
/pdf/frPDFauto/LWL.pdf
/docTech/an/TechLWL.pdf