Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere inox

Guida lineare a sfere - Sfere inox

- Carico dinamico (N) Carello - da 514 N a 16700 N
- Elementi di scorrimento Sfere inox
- ****Binari e pattini VENDUTTI SEPARATAMENTE****

Guida per carichi medi

- Guida per carichi medi

- Guida lineare a ricircolo di sfere

- Materiale simile ad inox 440C

- Per LWL5, le sfere sono in acciaio e non trattenute

- Precisione standard

- Velocità max.: 3m/s

- Temperatura max.: +100°C (costante)

+120°C (occasionale)

- Attenzione: i codici dei binari e dei carrelli sono distinti.

Si raccomanda di ordinare entrambi.

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Medicale, misurazione, ottica
A partire da 63,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LWL12-C1H 84,94 € 2
LWL12C-C1H 63,67 € 2
LWL12G-C1H 102,78 € 1
LWL15-C1H 95,58 € 2
LWL15C-C1H 71,11 € 2
LWL15G-C1H 114,74 € 2
LWL20-C1H 104,88 € 2
LWL20C-C1H 78,24 € 2
LWL20G-C1H 125,66 € 2
LWL25-C1H 164,34 € 2
LWL25C-C1H 126,02 € 2
LWL25G-C1H 202,39 € 2
LWL5-C1H 92,24 € 2
LWL5C-C1H 77,41 € 2
LWL7-C1H 83,14 € 2
LWL7C-C1H 69,74 € 2
LWL7G-C1H 99,94 € 2
LWL9-C1H 79,79 € 1
LWL9C-C1H 63,03 € 2
LWL9G-C1H 95,58 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere - Sfere inox
Carico dinamico (N): Binario - da 514 N a 16700 N
Elementi di scorrimento: Sfere inox
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LWL
Per guida IKO : LWL7 a LWL25

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LWL12-C1H| LWL12C-C1H| LWL12G-C1H| LWL15-C1H| LWL15C-C1H| LWL15G-C1H| LWL20-C1H| LWL20C-C1H| LWL20G-C1H| LWL25-C1H| LWL25C-C1H| LWL25G-C1H| LWL5-C1H| LWL5C-C1H| LWL7-C1H| LWL7C-C1H| LWL7G-C1H| LWL9-C1H| LWL9C-C1H| LWL9G-C1H
LWL
/pdf/frPDFauto/LWL.pdf
/docTech/an/TechLWL.pdf