Indicizzazione e posizionamento
Pressore a molla sensore
Pressore a molla sensore di rilevamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pressore a molla sensore di rilevamento
- Tipo Con asta di comando per interruttore
-
Tipo Con puntale arrondato
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Actuating plunger
Info
- Detector not supplied
Caratteristiche complete
A partire da
36,56 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
ØD2
S
L1
L2
L3
SW
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PDD-M8-R
M8
M2,5
6
50
32
9
3
36,56 €
2
PDD-M10-R
M10
M3
8
59
35
11
4
37,45 €
1
PDD-M12-R
M12
M4
10
68
38
14
5
39,74 €
1
PDD-M16-R
M16
M5
12
78
42
16
6
50,21 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla sensore di rilevamento
Tipo: Con attaco per sensore
Utilizzo: Bloccaggio con controllo di posizione
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
| PDD-M8-R| PDD-M10-R| PDD-M12-R| PDD-M16-R
PDD
/pdf/frPDFauto/PDD.pdf