Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 6 lobi - boccola passante

Volantino a 6 lobi - boccola passante

- Materiale Duroplast - Ottone
- Tipo Maschiato


- Operating element

- Materials:

Black phenolic Duraplast

Insert brass


Advantages

- Easy grip

- Temperature resistant

- Good chemical resistance

- Easier to clean that technopolymer

- In machining applications, less likely to retain swarf
A partire da 5,06 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VBFP20-M4 5,06 € 1
VBFP20-M5 5,24 € 2
VBFP20-M6 5,33 € 1
VBFP30-M6 6,12 € 2
VBFP30-M8 6,42 € 2
VBFP40-M8 7,44 € 2
VBFP40-M10 7,49 € 2
VBFP50-M8 9,26 € 2
VBFP50-M10 9,36 € 2
VBFP50-M12 9,36 € 1
VBFP60-M12 11,70 € 2
VBFP70-M12 14,22 € 1
VBFP70-M14 14,22 € 1
VBFP70-M16 15,75 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino a 6 lobi
Materiale: Duroplast - Acciaio
Tipo: Filettato
Piccolo volano a 6 alette
Materiale: Tecnopolimero - Ottone
Tipo: Maschiato passante
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro passante filettato
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro cieco filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VBFP20-M4| VBFP20-M5| VBFP20-M6| VBFP30-M6| VBFP30-M8| VBFP40-M8| VBFP40-M10| VBFP50-M8| VBFP50-M10| VBFP50-M12| VBFP60-M12| VBFP70-M12| VBFP70-M14| VBFP70-M16
VBFP
/pdf/frPDFauto/VBFP.pdf