Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 6 lobi - boccola passante

Volantino a 6 lobi - boccola passante

- Materiale Duroplast - Inox
- Tipo Maschiato


- Materials:

Black phenolic Duraplast

Insert stainless steel


Advantages

- Easy grip

- Temperature resistant

- Good chemical resistance

- Easier to clean that technopolymer

- In machining applications, less likely to retain swarf
A partire da 11,66 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VBFP20-M6/SS 11,66 € 1
VBFP30-M6/SS 12,44 € 1
VBFP40-M8/SS 13,96 € 1
VBFP50-M8/SS 15,11 € 1
VBFP50-M10/SS 15,86 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piccolo volano a 6 alette
Materiale: Tecnopolimero - Inox
Tipo: Maschiato passante

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VBFP20-M6/SS| VBFP30-M6/SS| VBFP40-M8/SS| VBFP50-M8/SS| VBFP50-M10/SS
VBFP
/pdf/frPDFauto/VBFP.pdf