Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 6 lobi

Volantino a 6 lobi

- Materiale Duroplast - Inox
- Tipo Occhiello maschiato


- Operating element

- Materials:

Black phenolic Duraplast

Insert: stainless steel


Advantages

- Easy grip

- Temperature resistant

- Good chemical resistance

- Easier to clean that technopolymer

- In machining applications, less likely to retain swarf
A partire da 7,53 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VB20-M5/SS 7,53 € 1
VB20-M6/SS 7,91 € 2
VB30-M6/SS 10,43 € 2
VB40-M8/SS 11,99 € 2
VB50-M8/SS 14,22 € 1
VB50-M10/SS 20,35 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VB20-M5/SS| VB20-M6/SS| VB30-M6/SS| VB40-M8/SS| VB50-M8/SS| VB50-M10/SS
VB
/pdf/frPDFauto/VB.pdf