Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 6 lobi

Volantino a 6 lobi

- Materiale Duroplast - Ottone
- Tipo Occhiello maschiato


- Operating element

- Materials:

Black phenolic Duraplast

Insert: brass


Advantages

- Easy grip

- Temperature resistant

- Good chemical resistance

- Easier to clean that technopolymer

- In machining applications, less likely to retain swarf
A partire da 3,67 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VB20-M4 3,67 € 2
VB20-M5 3,82 € 2
VB20-M6 3,92 € 2
VB30-M6 4,82 € 2
VB30-M8 4,96 € 2
VB40-M8 6,03 € 2
VB40-M10 6,16 € 2
VB50-M8 7,33 € 2
VB50-M10 7,33 € 2
VB50-M12 7,77 € 1
VB60-M12 9,65 € 2
VB70-M12 11,90 € 1
VB70-M14 13,21 € 1
VB70-M16 13,65 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Acciaio
Tipo: Filettato
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro cieco filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VB20-M4| VB20-M5| VB20-M6| VB30-M6| VB30-M8| VB40-M8| VB40-M10| VB50-M8| VB50-M10| VB50-M12| VB60-M12| VB70-M12| VB70-M14| VB70-M16
VB
/pdf/frPDFauto/VB.pdf