Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 6 lobi

Volantino a 6 lobi

- Materiale Duroplast - Inox
- Tipo Filettato


- Materials:

Black phenolic Duraplast

Threaded stud: stainless steel


Advantages

- Easy grip

- Temperature resistant

- Good chemical resistance

- Easier to clean that technopolymer

- In machining applications, less likely to retain swarf
A partire da 5,65 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VP20-M5-15/SS 5,65 € 2
VP20-M6-15/SS 5,83 € 2
VP20-M6-20/SS 5,83 € 1
VP30-M6-15/SS 6,71 € 2
VP30-M6-20/SS 6,92 € 2
VP30-M6-35/SS 7,14 € 2
VP40-M8-20/SS 8,42 € 2
VP40-M8-30/SS 9,18 € 2
VP40-M8-45/SS 10,25 € 2
VP50-M10-20/SS 11,30 € 2
VP50-M10-30/SS 12,54 € 2
VP50-M10-40/SS 13,46 € 2
VP60-M12-30/SS 18,17 € 1
VP60-M12-40/SS 19,52 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VP20-M5-15/SS| VP20-M6-15/SS| VP20-M6-20/SS| VP30-M6-15/SS| VP30-M6-20/SS| VP30-M6-35/SS| VP40-M8-20/SS| VP40-M8-30/SS| VP40-M8-45/SS| VP50-M10-20/SS| VP50-M10-30/SS| VP50-M10-40/SS| VP60-M12-30/SS| VP60-M12-40/SS
VP
/pdf/frPDFauto/VPSS.pdf