220600000
220600000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Pignoni e catene
Tenditori per catene
Tenditore per catena automatico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tenditore per catena automatico
- Tipo Con pattino
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
41,39 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+10
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Catena
A
C
Corsa
Tensione (N)
-
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TCSH-06B1
06B1
5
20
40
100 à/to 240
41,39 €
2
TCSH-08B1
08B1
7
20
40
100 à/to 240
41,39 €
2
TCSH-10B1
10B1
9
20
40
100 à/to 240
41,39 €
2
TCSH-12B1
12B1
11
20
40
100 à/to 240
41,39 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Pignone a catena - acciaio
Passo: 12.7mm (DIN08B-1)
Diametro rullo: 8.51mm
Serie: Economica
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
| TCSH-06B1| TCSH-08B1| TCSH-10B1| TCSH-12B1
TCSH
/pdf/frPDFauto/TCSH.pdf
/docTech/an/TCTech.pdf