220600000
220600000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Pignoni e catene
Tenditori per catene
Tenditore per catena automatico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tenditore per catena automatico
- Tipo Con pattino largo
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
125,01 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+10
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Catena
A
C
Corsa
Tensione 1 molla (N)
Tensione 2 molle (N)
Tensione 3 molle (N)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TCL-AR-06B1
06B1
5
30
40
60 à/to 132
120 à/to 264
180 à/to 396
125,01 €
1
TCL-AR-08B1
08B1
7
30
40
60 à/to 132
120 à/to 264
180 à/to 396
125,01 €
1
TCL-AR-10B1
10B1
9
30
40
60 à/to 132
120 à/to 264
180 à/to 396
125,01 €
1
TCL-AR-12B1
12B1
11
30
40
60 à/to 132
120 à/to 264
180 à/to 396
125,01 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm (DIN 8187)
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm (DIN 8187)
Pignone a catena - acciaio
Passo: 12.7mm (DIN08B-1)
Diametro rullo: 8.51mm
Serie: Economica
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
| TCL-AR-06B1| TCL-AR-08B1| TCL-AR-10B1| TCL-AR-12B1
TCL
/pdf/frPDFauto/TCLar.pdf
/docTech/an/TCTech.pdf