Tenditori per catene e cinghie
Puleggia folle
Puleggia folle
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Puleggia folle
- Tipo Perno
-
Materiale Acciaio zincato bicromato
-
Compatible con PTGP, PTGT e PTGR
Caratteristiche complete
A partire da
8,79 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+25
+50
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØM
L
L1
L2
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
AXTR-M12
M12
17
23
53
9,10 €
1
AXTR-M8
M8
8
12
30
8,79 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Puleggia folle
Tipo: Per cinghia piatta
Materiale: PA6 rinforzato 30% di fibre vetro
Velocità max: 5 000 g/min
Puleggia folle
Tipo: Per cinghia trapezoidale
Materiale: PA6 rinforzato 30% di fibre vetro
Velocità max: 5 000 g/min
Puleggia folle
Tipo: Per cinghia tonda
Materiale: PA6 rinforzato 30% di fibre vetro
Velocità max: 5 000 g/min
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
| AXTR-M12| AXTR-M8
AXTR
/pdf/frPDFauto/AXTR.pdf