Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini Volantino con impugnatura

Volantino con impugnatura

- Materiale Plastica termoindurente - Mozzo:inox
- Tipo Pieno
- Tipo Impugnatura girevole

Volantino di manovra con impugnatura per comando manuale

- Volantino con pre-foro

- T° d’utilizzo: da -20°C a +140°C

- Materiali:

Volantino: plastica termoindurente

Mozzo: inox

Impugnatura: plastica termoindurente

Asse: acciaio zincato


Opzioni

- Alesaggi diversi

- Scanalatura a chiavetta

- Vedere tabella modifiche


Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina
A partire da 58,30 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VPRA100-M/SS 58,30 € 1
VPRA150-M/SS 77,57 € 1
VPRA200-M/SS 113,37 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino pieno con impugnatura girevole
Materiale: Inox 304
Tipo: Pieno
Tipo: Impugnatura girevole

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VPRA100-M/SS| VPRA150-M/SS| VPRA200-M/SS
VPRA
/pdf/frPDFauto/VPRA_M.pdf