Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 6 lobi filettato

Volantino a 6 lobi filettato

- Materiale Tecnopolimero - Inox
- Tipo Occhiello maschiato

- Volantino a 6 lobi
maschiato cieco o
maschiato passante

- Materiale:

Poliammide nero

Superficie opaca

Inserto in ottone o inox

Info.

- Venduto a multipli

contattateci
A partire da 7,36 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLB30-M6/SS 7,36 € 2
GLB40-M6/SS 8,32 € 2
GLB40-M8/SS 8,37 € 2
GLB50-M8/SS 10,55 € 2
GLB50-M10/SS 10,55 € 2
GLB60-M12/SS 17,09 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piccolo volano a 6 alette
Materiale: Tecnopolimero - Inox
Tipo: Maschiato passante
Manopola
Forma: stella, antibactterico
Fissaggio: Maschio
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Acciaio
Tipo: Filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLB30-M6/SS| GLB40-M6/SS| GLB40-M8/SS| GLB50-M8/SS| GLB50-M10/SS| GLB60-M12/SS
GLB
/pdf/frPDFauto/GLB.pdf