Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti automaschianti Inserto auto-maschiante a passo grosso

Inserto auto-maschiante a passo grosso

- Tipo Filetto largo
- Materiale acciaio
- Per Materiali teneri

Inserto filettato
Boccola autofilettante
Bussola autofilettante

- Inserti autofilettanti con filettatura

esterna a filetto largo

- Non flangiato

- Montaggio per deformazione non servono

attrezzi specifici

- Con impronta esagonale per il montaggio

- In acciaio zincato bianco


Applicazioni.

- Utilizzo con plastica tenera, gomma, legno tenero


Info

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante
A partire da 15,88 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
INS100-M4/B 15,88 € 2
INS100-M5/B 20,19 € 2
INS100-M6/B 26,01 € 2
INS100-M8/B 33,14 € 2
INS100-M10/B 75,33 € 2
INS100-M12/B 91,45 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Inserto auto-maschiante a passo grosso
Tipo: Con colletto - filetto largo
Materiale: acciaio
Per: Materiali teneri
Boccola autofilettante acciaio
Materiale: acciaio
Per: Materiali duri
Inserto autofilettante
Tipo: Box kit - Per legno
Materiale: Acciaio zincato bianco
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| INS100-M4/B| INS100-M5/B| INS100-M6/B| INS100-M8/B| INS100-M10/B| INS100-M12/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS100.pdf