Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto a sfere di precisione

Manicotto a sfere di precisione

- Serie Di precisione - acciaio
- Forma Chiusa
- Materiale Accaio / Poliammide

Manicotto a sfere massiccio

- Manicotto a sfere massiccio

- Per guida lineare

- Manicotto chiuso

- Non permette la regolazione del gioco radiale

- Assemblaggio semplice

- Ottima precisione di guida

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- T° d’utilizzo:

acciaio/poliammide: da -20°C a +80°C

acciaio/acciaio: da -20°C a +110°C

- Materiali:

Acciaio 100C6

Sfere in acciaio 70 HRc ±2

Gabbia di rotolamento in acciaio o poliammide


Info

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato Z-A o Z-B
A partire da 17,81 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
KB-10-UUG 18,43 € 2
KB-12-UUG 19,04 € 2
KB-16-UUG 23,94 € 2
KB-20-UUG 31,36 € 2
KB-25-UUG 42,45 € 1
KB-30-UUG 56,63 € 2
KB-40-UUG 88,66 € 1
KB-50-UUG 141,65 € 1
KB-5-UUG 19,67 € 1
KB-60-UUG 187,32 € 1
KB-8-UUG 17,81 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| KB-10-UUG| KB-12-UUG| KB-16-UUG| KB-20-UUG| KB-25-UUG| KB-30-UUG| KB-40-UUG| KB-50-UUG| KB-5-UUG| KB-60-UUG| KB-8-UUG
KB
/pdf/frPDFauto/KB_UU.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf