Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto a sfere di precisione

Manicotto a sfere di precisione

- Serie Di precisione - acciaio
- Forma Chiusa
- Materiale Accaio / Poliammide

Manicotto a sfere massiccio

- Manicotto a sfere massiccio

- Per guida lineare

- Manicotto chiuso

- Non permette la regolazione del gioco radiale

- Assemblaggio semplice

- Ottima precisione di guida

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- T° d’utilizzo:

acciaio/poliammide: da -20°C a +80°C

acciaio/acciaio: da -20°C a +110°C

- Materiali:

Acciaio 100C6

Sfere in acciaio 70 HRc ±2

Gabbia di rotolamento in acciaio o poliammide


Info

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato Z-A o Z-B
A partire da 18,35 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
KB-10-UUG 18,99 € 2
KB-12-UUG 19,62 € 2
KB-16-UUG 24,67 € 2
KB-20-UUG 32,31 € 2
KB-25-UUG 43,74 € 1
KB-30-UUG 58,35 € 1
KB-40-UUG 91,35 € 1
KB-50-UUG 145,94 € 1
KB-5-UUG 20,27 € 1
KB-60-UUG 193,00 € 1
KB-8-UUG 18,35 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| KB-10-UUG| KB-12-UUG| KB-16-UUG| KB-20-UUG| KB-25-UUG| KB-30-UUG| KB-40-UUG| KB-50-UUG| KB-5-UUG| KB-60-UUG| KB-8-UUG
KB
/pdf/frPDFauto/KB_UU.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf