220300000
220300000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Tenditori per catene e cinghie
Tenditore automatico universale
Tenditore automatico universale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tenditore automatico universale
- Tipo Per applicazioni correnti
-
Materiale Ghisa
-
Temperatura d’utilizzo -42°C a +80°C
Caratteristiche complete
A partire da
136,12 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+10
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
A1
A2
C
B
Forza (N) 0-32° A1
Forza (N) 0-32° A2
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BTE8-M24
20,5
250
200
80
212
0-3900
0-4900
491,63 €
1
BTE6-M16
20,5
175
140
60
140
0-1500
0-1880
136,12 €
1
BTE7-M20
20,5
220
175
70
198
0-2500
0-3200
192,82 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pignone tendicatena
Utilizzo: Per applicazioni correnti
Tipo: Per catena doppia
Materiale: Acciaio bicromato
Tenditore rigido
Tipo: Manuale
Materiale: Acciaio zincato o inox
Info: Ideale per cinghie
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
| BTE8-M24| BTE6-M16| BTE7-M20
BTE
/pdf/frPDFauto/BTE.pdf