Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto a sfere di precisione

Manicotto a sfere di precisione

- Serie Di precisione - acciaio
- Forma Chiusa
- Materiale Acciaio / acciaio

Manicotto a sfere massiccio

- Manicotto a sfere massiccio

- Per guida lineare

- Manicotto chiuso

- Non permette la regolazione del gioco radiale

- Assemblaggio semplice

- Ottima precisione di guida

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- T° d’utilizzo:

acciaio/poliammide: da -20°C a +80°C

acciaio/acciaio: da -20°C a +110°C

- Materiali:

Acciaio 100C6

Sfere in acciaio 70 HRc ±2

Gabbia di rotolamento in acciaio o poliammide


Info

- Deve essere utilizzato con un albero trattato

e rettificato Z-A o Z-B
A partire da 27,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
KB-10-UU 29,30 € 2
KB-12-UU 31,49 € 2
KB-16-UU 37,68 € 2
KB-20-UU 45,40 € 2
KB-25-UU 60,45 € 2
KB-30-UU 78,94 € 2
KB-40-UU 130,27 € 2
KB-5-UU 45,65 € 2
KB-60-UU 285,37 € 1
KB-80-UU 565,38 € 1
KB-8-UU 27,59 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Manicotto a sfere inclinate
Serie: Carichi elevati / -20° +200°
Forma: Chiusa
Materiale: Acciaio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| KB-10-UU| KB-12-UU| KB-16-UU| KB-20-UU| KB-25-UU| KB-30-UU| KB-40-UU| KB-5-UU| KB-60-UU| KB-80-UU| KB-8-UU
KB
/pdf/frPDFauto/KB_UU.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf