Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto a sfere di precisione

Manicotto a sfere di precisione

- Serie Di precisione - acciaio
- Forma Chiusa
- Materiale Acciaio / acciaio

Manicotto a sfere massiccio

- Manicotto a sfere massiccio

- Per guida lineare

- Manicotto chiuso

- Non permette la regolazione del gioco radiale

- Assemblaggio semplice

- Ottima precisione di guida

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- T° d’utilizzo:

acciaio/poliammide: da -20°C a +80°C

acciaio/acciaio: da -20°C a +110°C

- Materiali:

Acciaio 100C6

Sfere in acciaio 70 HRc ±2

Gabbia di rotolamento in acciaio o poliammide


Info

- Deve essere utilizzato con un albero trattato

e rettificato Z-A o Z-B
A partire da 28,15 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
KB-10-UU 29,89 € 2
KB-12-UU 32,12 € 2
KB-16-UU 38,44 € 2
KB-20-UU 46,31 € 2
KB-25-UU 61,66 € 2
KB-30-UU 80,53 € 2
KB-40-UU 132,89 € 2
KB-5-UU 46,57 € 2
KB-60-UU 291,10 € 1
KB-80-UU 576,74 € 1
KB-8-UU 28,15 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Manicotto a sfere inclinate
Serie: Carichi elevati / -20° +200°
Forma: Chiusa
Materiale: Acciaio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| KB-10-UU| KB-12-UU| KB-16-UU| KB-20-UU| KB-25-UU| KB-30-UU| KB-40-UU| KB-5-UU| KB-60-UU| KB-80-UU| KB-8-UU
KB
/pdf/frPDFauto/KB_UU.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf