Motoriduttori
Motoriduttori
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
- Coppia Nominale da 0,075 a 0,6Nm
-
Tipo 12 V DC
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
331,05 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporto di riduzione
N. di treni
L1 (mm)
Velocità a vuoto/con carico (g/min)
Rendimento (%)
Coppia Nominale (Nm)
Corrente nominale (A)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MAX26-12-006
6
2
65,4
740/457
0,81
0,08
0,63
331,05 €
1
MAX26-12-018
18
3
67,9
247/155
0,73
0,2
0,61
344,98 €
1
MAX26-12-030
30
3
67,9
148/115
0,73
0,2
0,37
344,98 €
1
MAX26-12-060
60
4
70,4
74/47
0,66
0,6
0,61
360,67 €
1
MAX26-12-100
100
4
70,4
44/35
0,66
0,6
0,37
360,67 €
1
MAX26-12-200
200
5
72,9
22/19
0,59
0,6
0,22
369,39 €
1
MAX26-12-500
500
6
75,9
9/8
0,53
0,6
0,11
379,86 €
1
MAX26-12-010
10
2
65,4
444/311
0,81
0,1
0,5
331,05 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Variatore di velocità 5A
Corrente in uscita permanente max: 5 A
Tipo: Regolatore motore
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
| MAX26-12-006| MAX26-12-018| MAX26-12-030| MAX26-12-060| MAX26-12-100| MAX26-12-200| MAX26-12-500| MAX26-12-010
MAX
/pdf/frPDFauto/MAX26.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf